- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト m8 25mmのおすすめ人気ランキング
ボルト m8 25mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新2,393件の「ボルト m8 25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハヤウマ用ボルトナット」、「ボルト m8 30mm」、「m8 35mmボルト」などの商品も取り扱っております。
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949DN-825種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
1本
¥265税込¥292
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
1個
¥355税込¥391
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目









![M 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64654294-240718-02.jpg)






![M8 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50671398-240718-02.jpg)